Beli tap ratchet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASTRO PRODUCTS Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp279.900

    ASTRO PRODUCTS Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    atribut:
    • Handle Length (mm): 100
    • Length L x Diameter (mm): 85x20
    • thread pitch in milimeter: M3 to M8
  2. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  3. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  4. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  5. ASTRO PRODUCTS Tap Handle Ratchet M5-M12 (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp299.900

    ASTRO PRODUCTS Tap Handle Ratchet M5-M12 (Gagang Tap)
    atribut:
    • Handle Length (mm): 120
    • Length L x Diameter (mm): 110x25
    • thread pitch in milimeter: M5 to M12
  6. TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    - High Fully Polishing Finish- Drop Forged for extra strength- Three position gear box
  7. TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp55.900

    TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 70
  8. monotaro Tap Handle (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Tap Handle (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    Handle for tapping stand
  9. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  10. TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS SET 3/8" - 1 - 1/4" SAE 14 PCS / RING PAS SETisi terdiri dari : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" 1", , 1 1/6", 1 1/8", 1 1/4"
  11. TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
    • Purpose: For Tapping
    • Purpose of Use: To stand a tap
  12. Volkel Round Dies Set (Set Alat Senai)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Volkel Round Dies Set (Set Alat Senai)
    Deskripsi:
    P.V.97 Round dies (set of 7 pcs.) DIN standard HSS M 3 - M 12Contents:1x HSS Round die M 3 (27426)1x HSS Round die M 4 (27430)1x HSS Round die M 5 (27434)1x HSS Round die M 6 (27438)1x HSS Round die M 8 (27442)1x HSS Round die M 10 (27446)1x HSS Round die M 12 (27450)
    atribut:
    • Packing: In Metal Case
    • Nominal Diameter: M 3-12
  13. monotaro Tap Wrench T-Type Ratchet (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp389.900

    monotaro Tap Wrench T-Type Ratchet (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    A wrench with a ratchet function for hand taps and hand reamers.Work is easy because it is a ratchet Type.It is possible to switch between left and right ratchet and fixed.
  14. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)
    atribut:
    • Type: Combination Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  15. TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.
    atribut:
    • Purpose of Use: For thread cutting of taps.
  16. SATA Tap Wrench (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp139.900

    SATA Tap Wrench (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    50401 Ratchet Tap & Die Wrench Product Description ● Features a less than 5° arc of rotation, allowing for operation in even the most confined spaces, ensuring the tap and die adapter is securely locked. ● A directional knob provides quick and easy reversing, allowing for quick rotation of the tap and die adapter without manual reversing. ● A fully polished electroplated handle provides a comfortable grip and long-term operation. ● Compatible with the 50421/50422 Tap Adapter and the 50423 Die Adapter.
  17. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  18. S&K T-Handle Ratchet Tap Wrench M
    Mulai

    Rp649.900

    S&K T-Handle Ratchet Tap Wrench M
    atribut:
    • Applicable Tap Dimension: M3 to M8
    • Body Material: Carbon steel for machine structure
    • Overall Height (mm): 85
    • Tap Usage Range: M3-M8
Daftar Harga tap ratchet Terbaru October 2026
ASTRO PRODUCTS Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)Rp279.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp619.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
ASTRO PRODUCTS Tap Handle Ratchet M5-M12 (Gagang Tap)Rp299.900
TEKIRO Tap Handle Ratchet (Gagang Tap)Rp119.900
JTC Tap Wrench T Handle Gear (Gagang Tap)Rp349.900
TEKIRO Tap Handle (Gagang Tap)Rp55.900
monotaro Tap Handle (Gagang Tap)Rp32.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)